Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte versterker
Spanningstype
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad (IP)
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Met tijdfunctie
Nom. stuurspanning bij DC
Uitvoering elektrische aansluiting
Max. uitgangsstroom
Met uitschakelfunctie
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Uitvoering schakeluitgang
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Schakelfrequentie
Laserbeschermklasse
Breedte versterker
Lichtsoort
Uitvoering schakelelement
Materiaal glasvezelkern
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Hoogte van de versterker