In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Omgevingstemperatuur
Materiaal behuizing
Max. uitgangsstroom
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Nom. stuurspanning bij DC
Uitvoering elektrische aansluiting
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met uitschakelfunctie
Met tijdfunctie
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Schakelfrequentie
Uitvoering schakeluitgang
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie