Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Tastfunctie
Laserbeschermklasse
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Max. uitgangsstroom
Materiaal behuizing
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met tijdfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Golflengte sensor
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Hoogte van de sensor
Lichtsoort
Omgevingstemperatuur
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Met communicatie-interface DeviceNet
Materiaal kabelmantel
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Met communicatie-interface AS-Interface
Breedte sensor
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Met communicatie-interface PROFIBUS
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Instelprocedure
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface CANOpen
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface analoog
Uitvoering schakelelement
Met inschakelvergrendeling
Met overige analoge uitgang
Nom. stuurspanning bij DC
Met communicatie-interface Ethernet
Detectieafstand
Preventieve melding voor storingskans
Reactietijd
Met communicatie-interface RS-485
AWG-nummer
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface SSI
Beschermingsgraad (IP)
Lengte sensor
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-232