Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Motorbeveiligingsschakelaar met afsluitbare draaigreep conform IEC/EN60947, 3-polig bouwgrootte PKZM0, met instelbare overbelastings- en onvertraagde maximaal beveiliging, fase-uitvalgevoelig, schroef en klikmontage, met schroefklemmen, kapinbouwmaat 45 mm, nom. bedrijfsspanning Ue 690V, beschermingsgraad IP20, vingeraanrakingsveilig conform VDE 0106 T.100, leverbaar toebehoren: hulpcontact, spanningsafschakelblok, contactor, clipplaat
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Diepte
Met geïntegreerd hulpcontact
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Breedte
Aantal polen
Hoogte
Uitschakeltechniek
Met thermische beveiliging
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Verliesvermogen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
Faseuitvalgevoelig
Apparaatbouwvorm