Optionele toebehoren voor de serie vermogensautomaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Aanwijzingen: type bevat delen voor één schakelaarzijde boven of onder voor 3- resp. 4-polige schakelaars. Vijfvoudig boorschema voor bijv. maximaal 9 kabelschoenen per fase. Aanbouwbaar aan schakelaar met schroefaansluiting. Fasescheider meegeleverd.Poolhartafstand tussen NZM4(-4)-XKV95: 95mm aanbouwmogelijkheid voor stroomomzetter tot breedte 130mm bij railbreedte 80mm. Poolhartafstand tussen NZM4-XKV110: 107,5mm Aanbouwmogelijkheid voor stroomomzetter tot breedte 135 mm bij railbreedte 80 mm. Poolhartafstand tussen NZM4-4-XKV120: 122mm aanbouwmogelijkheid voor stroomomzetter tot breedte 164mm bij railbreedte 80mm. 4 mm gaten voor stuurkabelaansluiting aanwezig. Bij NZM4-XKV95 geldt: gat voor afdekking groot NZM4-XKSAV inbegrepen. Toepasbaar voor: NZM4-4, N4-4
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Geschikt voor aantal polen
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code