Deze Harmony XB5, monolithische analoge timer kan worden ingesteld voor tijdintervallen tussen 3 tot 60 minuten en wordt geleverd met een 100V tot 240V AC/DC-ingang. Deze analoge tijdopnemer verstrekt visuele timing van uw processen. Het is eenvoudig te installeren in standaard uitsnijdingen met een diameter van 22 mm en verbonden met eenvoudige schroefklemverbindingen. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het biedt een uiterst zichtbare timing van machineprocessen, waardoor de nauwkeurigheid en consistentie van de werking wordt gegarandeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Materiaal
Tijdinstelling
Transparant
Model
Nom. spanning
Aantal modules (bij modulair systeem)
Halogeenvrij
Oppervlaktebescherming
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Apple HomeKit
Min. diepte van de inbouwdoos
Nom. (meet)stroom
Compatible met Google Assistant
Met halfgeleideruitgang
Compatible met Amazon Alexa
Uitvoering oppervlakte