In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Resi9 is een modulaire aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. Het is een 3P+N stroomonderbreker met 3 beschermde polen en 20A In nominale stroom en B uitschakelkromme. De klasse aardlekbeveiliging is een type A met een gevoeligheid van 300 mA. De tijdvertraging van de aardlekbeveiliging is onmiddellijk. De Icn kortsluitonderbrekingscapaciteit is tot 6000A volgens de norm EN/IEC 61009-2-1. Dit product biedt bescherming tegen kortsluiting, overbelasting van kabels, elektrische schokken door indirect contact en brandgevaar. Hij biedt een veilige, betrouwbare oplossing voor commerciële en industriële toepassingen met een hoge uitschakelcapaciteit. Dit product voldoet aan de norm EN/IEC 61009-2-1. Hij heeft een elektrische levensduur van maximaal 7500 cycli en een mechanische levensduur van maximaal 20000 cycli. De bedrijfsspanning van de UPS is 400 VAC. Het is een DIN-rail monteerbaar. De breedte in 9 mm standen is 10. De kleur van het product is wit (RAL9003). De afmetingen zijn (B) 90 mm x (H) 91 mm x (D) 70,5 mm. Het gewicht is 500g. Hij heeft een IP20-beschermingsgraad (conform de IEC/EN 60529-norm) en wordt in de modulaire behuizing IP40-voudig. De bedrijfstemperatuur is van -25°C tot -60°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Aantal beveiligde polen
Uitschakelkarakteristiek
Aantal polen (totaal)
Beschermingsgraad (IP)
Nom. (meet)stroom
Breedte in module-eenheden
Nom. foutstroom
Frequentie
Spanningstype
Inbouwdiepte
Met vergrendelingsvoorziening
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. (meet)spanning
Stootstroomvastheid
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Overspanningscategorie
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Type lekstroom
Verliesvermogen
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
Meeschakelende nul
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
High-immunity uitvoering
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Vervuilingsgraad
Afschakelkarakteristiek
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code