Installatie-automaat PLHT, 1-polig, Afschakelkarakteristiek: C, Nom. stroom In: 32 A, Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1:, Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. (meet)spanning
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Frequentie
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. (meet)stroom
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Overspanningscategorie
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Meeschakelende nul
Uitschakelkarakteristiek
Nom. isolatiespanning Ui
Beschermingsgraad (IP)
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Vervuilingsgraad
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Energiebegrenzingsklasse
Aantal polen (totaal)
Aantal beveiligde polen
Explosieveilig