Systeem 55 groepenkast, 3 fasen, installatieautomaat 7 gr 2x aardlekschakelaar 2-polig 1x fornuisgroep 1x beltrafo 1x hoofdschakelaar; H = 330 mm; B = 220 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Beveiliging
Inbouwhoogte
Materiaal behuizing
Kookgroep
Aantal fasen
Kleur
Totaal aantal groepen
Aantal directe groepen
Aantal lichtgroepen
Aantal aardlekautomaten
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
Soort afdekking
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Aantal polen hoofdschakelaar
RAL-nummer
Hoofdschakelaar - nom. stroom
Met contactdoos
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
Hoogte
Opgenomen vermogen
Breedte
Aantal rijen
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Diepte
Met transparant deksel
Afsluitbaar
Overspanningsbeveiliging
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Uitschakelkarakteristiek
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Inbouwbreedte
Aanbouwmogelijkheid
Geschikt voor data
Met beltransformator
Bescherming hoofdschakelaar
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)
Aantal boogfout detectie apparaten
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)
Aantal uitgaande lijnen
Met meter
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)