Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 34,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HENSEL
Hensel Afdekstrook DIN-rail max. 12 modulen Grijs
Artikelnr.: 2850107638
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HENSEL
Hensel Insteektule IP 55 Dicht M20 Afdichtbereik 5-16mm Grijs RAL 7035
Artikelnr.: 2700114961
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HENSEL
Hensel Kabelwartel ventilatie IP66/67 M20 Grijs
Artikelnr.: 2700831469
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HENSEL
Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M20 Grijs Gloeidraadtest 960 °C
Artikelnr.: 2850107684
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HENSEL
Hensel Enyfit kv koppelstuk kv verdeler ip65 doorvoer 15mm grijs RAL 7032 AVS 16
Artikelnr.: 2850107689
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300796
|
Installatiekast met DIN-rail leeg |
|
| Diepte |
111 mm
|
| Met slot |
Nee
|
| Kleur |
Grijs
|
| Hoogte |
228 mm
|
| Breedte |
126 mm
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| RAL-nummer |
7035
|
|---|---|
| Breedte in module-eenheden |
4.5
|
| Aantal rijen |
1
|
| Inwendige diepte |
100 mm
|
| Soort afdekking |
Deur
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Ja
|
| Inbouwdiepte |
93 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Uitvoering deksel |
Gesloten
|
| Met DIN-rail |
Ja
|
| Transparant deksel/deur |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.