Spacial CRN wall mounted steel enclosure with plain door. 600 x 400 x 200 mm. Compact enclosure wall mounting without mounting plate. Reversible (120°) glazed door type. Sides made from a single folded section. Back welded with double profile forming a protected sealed area. 3 mm double-bar lock. Body and door made in steel with security glass. Surface finish in epoxy polyester powder. Grey (RAL 7035). Degree of protection IP66 and IK08.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Materiaal
Aantal deuren
RAL-nummer
Met montageplaat
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Uitbreekpoorten
Uitvoering oppervlakte
Slagvastheid
Geschikt voor wandmontage
EMC-uitvoering
Geschikt voor metrische montage
Met zichtdeur
Tussenbouw
Geschikt voor wandinbouw
Koppelbaar
Met ventilatiedeur
Montageplaat diepteverstelbaar
Aantal connectorgaten
Met hellend dak
Met rugzijdige deur
Aantal sloten
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Met deur
Vloerstaand wandmodel
Mastbevestiging
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Met deksel/afdekking
Hoekmodel
Transparant deksel
Vrijstaand