Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Beschermingsgraad IP54, nom. spanning 660 V, nom. doorsnede 2,5 ÷ 4 mm², in combinatie met de aardklem 700/6 M heeft de kast de nom. diameter 4 mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 5 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 7 uitbreekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor wartels met korte schroefdraad. Binnenwerkse maat: 80x80x39 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Voor explosieveilige zone stof
Weersbestendig
Voor buisdiameter
Functiebehoud
Nom. isolatiespanning Ui
Dekselbevestiging
Achterinvoer
Vorm
Uitvoering deksel
Halogeenvrij
Met trekontlasting
Verzegelbaar
Materiaal
Aantal invoeren
Beschermingsgraad (IP)
Diepte
Lengte
Met afscherming
Model
Breedte
Uitgerust met
Kleur
Montagewijze
Transparant deksel
Gebruikstemperatuur
Oppervlaktebescherming
Giethars meegeleverd
Rijgbaar
Explosiegeteste uitvoering
Toepasbaar met giethars
Max. aderdoorsnede
Type behuizingsdoorvoer
Montage in de grond
Montage onder water