Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Doos 1000 stuks. Male. Serie MC4 Connectorsysteem buitendiameter kabel 5,9 - 8,8 mm. 4 mm2 en 6 mm2. Nominale spanning: 1000V DC (IEC), 600V DC (UL) Nominale stroom 30A (4mm², 6mm²; 10 AWG). IP67. Overspanning categorie CAT III. Veiligheidsklasse II. Brandveiligheidsklasse UL94-V0.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Model
Nom. (meet)spanning
Nom. (meet)stroom
Aansluitwijze
Kabeldiameter
Beschermingsgraad (IP)
Oppervlaktebehandeling contacten
Vervuilingsgraad
Doorsnede aansluiting (soepel)
Lengte
Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel
Type vergrendeling
Materiaal behuizing
Aantal aansluitingen per pool