3M™ Scotchcast™ Premium kabelverbindingssets bevatten Scotchcast™ elektrische isolerende hars 40. Dit is een hoogwaardige, tweecomponenten polyurethaanverbinding die is ontworpen voor algemene elektrische isolatie, vochtafdichting en mechanische bescherming.3M™ Scotchcast™ Premium harskit voor kabelverbinding serie 92-NBA is geschikt voor in-line verbindingen tot 1 kV en kabeldoorsneden van 1,5 mm2 tot 240 mm2. Het ontwerp van de Serie 92-NBA maakt een snelle en schone installatie mogelijk dankzij de door 3M gepatenteerde tuit aan de harszak en de gietvorm. Een correcte kabeladerpositie wordt verzekerd door de meegeleverde schroefverbinders, het fasenscheiderblok en de volledige transparantie van het schaaldeel. De 3M™ Scotchcast™ 40 Polyurethaanhars is waterafstotend, voldoet aan de eisen van CENELEC HD631.1 S2 en komt overeen met EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS) en EU-richtlijn 1907/2007/EG (REACH), wat de hoogste kwaliteit van elektrische isolatie voor professionele toepassingen waarb
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal geleiders
Model
Met concentrische afscherming
Halogeenvrij
Aansluittoebehoren (meegeleverd)
Met aardgeleider
Mijnbouwvergunning
Nom. spanning U0/U (Um)
Soort isolatiemateriaal
Ter verbinding van papier- met kunststofgeïsoleerde kabels