De koppeling van de Hightech productfamilie conform de SCHUKO-norm is gemaakt van Elamid en is Made in Germany.Productvoordelen:- Veerkrachtig tot 1 ton - hamerteken- Beschermingsgraad IP20 door geschroefde afdichting met beveiliging tegen losraken- Knikbescherming en afsluiting kabel- Grote aansluitruimte voor leidingen tot 2,5 mm2- Diameter leiding van 6 - 12 mmEenvoudig en gemakkelijk aansluiten door- onverliesbare schroef voor het bevestigen van de kap- open aansluitschroeven en- vanuit één richting en met één schroevendraaier aan te sluiten schroevenUse case:- Voor gebruik onder moeilijke omstandigheden- Voor zware mechanische belastingen in droge, vochtige en natte ruimtes en buiten, bijv. op bouwplaatsen of in agrarische bedrijven
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal
Aansluittechniek
Aantal polen
Nom. stroom
Nom. spanning
Geschikt voor aardingspen
Halogeenvrij
Insteekrichting
Materiaalkwaliteit
Met snelsluiting
Met spanningsindicatie
RAL-nummer
Voor zware omstandigheden (conform VDE)