De koppeling van de Original productfamilie conform de SCHUKO-norm is gemaakt van het rubberachtige materiaal TPE en is Made in Germany.Productvoordelen:- Prettige en goede grip met elegant design- Beschermingsgraad IP20- Hoge veerkracht – hamerteken- Grote aansluitruimte voor leidingen tot 2,5 mm2- Diameter leiding van 6 - 12 mmEenvoudig en gemakkelijk aansluiten door- onverliesbare schroef voor het bevestigen van de kap- open aansluitschroeven en- vanuit één richting en met één schroevendraaier aan te sluiten schroevenUse case:- Voor gebruik onder moeilijke omstandigheden- Voor zware mechanische belastingen in droge, vochtige en natte ruimtes en buiten
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal
Aansluittechniek
Aantal polen
Nom. stroom
Nom. spanning
Geschikt voor aardingspen
Halogeenvrij
Insteekrichting
Materiaalkwaliteit
Met snelsluiting
Met spanningsindicatie
RAL-nummer
Voor zware omstandigheden (conform VDE)