false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hellermann tyton Bundelband klittenband 200x12,5 blauw

Product type: TEXTIE-M-PA/PP-BU-X1
Lev. nr.: 130-00018
Artikelnr: 2700373255
EAN nr: 4031026271767

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,54 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelbundelband
Kabelbundelband
Feature Feature details
Banddikte 1.3 mm
Bandlengte 200 mm
Bandsluiting Klittenbandsluiting
Bedrijfstemperatuur -20 - 75 °C
Breedte band 12.5 mm
Halogeenvrij Nee
Heropenbare sluiting Ja
Kleur Blauw
Materiaal Kunststof
Max. bundeldiameter 60 mm
MIL-toelating Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Reflecterend (fluorescent) Nee
Tekststrook Geen
Transparant Nee
Uitvoering Klittenband
UL-toelating Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
VG-toelating Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen