text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

HellermannTyton HELL BUNDELBAND 300X4,6MM TRAN

Product type: T50I-N66-NA-C1
Lev. nr.: 111-05219
Artikelnr: 2700126374
EAN nr: 5022660018558

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 13,47 / 100  STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 5000 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelbundelband
Kabelbundelband
Feature Feature details
Materiaal Kunststof
Breedte band 4.6 mm
Kleur Natuurkleur
Bandlengte 300 mm
UL-toelating Ja
Max. bundeldiameter 85 mm
Kwaliteitsklasse Polyamide PA
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
MIL-toelating Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Heropenbare sluiting Nee
Banddikte 1.3 mm
Halogeenvrij Ja
Montagetemperatuur -40 - 85 °C
Tekststrook Geen
Gebruikstemperatuur -40 - 85 °C
Soort bevestiging Geen
Min. houdkracht 225 N
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
UItvoering Binnenvertand
VG-toelating Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?