false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact WT Kabelbundelband Kunststof 4,8x360mm Natuurkleur 3240768

Product type: 3240768
Lev. nr.: 3240768
Artikelnr: 2850045672
EAN nr: 4046356704861

Productomschrijving
Uw prijs
€ 6,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 100 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121007
CBS nummer 39269097
UNSPSC nummer 39121703
Kabelbundelband
Kabelbundelband
Feature Feature details
Banddikte 1.45 mm
Bandlengte 360 mm
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
Bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Breedte band 4.8 mm
Halogeenvrij Ja
Heropenbare sluiting Nee
Kleur Natuurkleur
Materiaal Kunststof
Max. bundeldiameter 100 mm
MIL-toelating Ja
Min. houdkracht 220 N
Montagetemperatuur -10 - 60 °C
Reflecterend (fluorescent) Nee
Tekststrook Geen
Transparant Ja
Uitvoering Binnenvertand
UL-toelating Ja
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
VG-toelating Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen