false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Thomas & Betts VLAMVERTRAGENDE KABELBINDER 360MMx7,6MM, WIT

Product type: TS3675HF
Lev. nr.: TS3675HF
Artikelnr: 2850051200
EAN nr: 5414363059967

Productomschrijving
Uw prijs
€ 53,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 100 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelbundelband
Kabelbundelband
Feature Feature details
Bandlengte 360 mm
Bandsluiting Stalen nok
Bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Bevestigingswijze Geen
Breedte band 7.6 mm
Halogeenvrij Ja
Heropenbare sluiting Nee
Kleur Wit
Materiaal Kunststof
Max. bundeldiameter 101 mm
MIL-toelating Nee
Min. houdkracht 540 N
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Reflecterend (fluorescent) Nee
Tekststrook Geen
Transparant Nee
Uitvoering Zonder vertanding
UL-toelating Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
VG-toelating Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen