text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

JSL DRUKZADEL 12-20 MM 2036

Merk JSL
Product type: 2036
Lev. nr.: 152100052
Artikelnr: 2700114001
EAN nr: 5601859051073

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 20,20 / 100  STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 50 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Zadel
Zadel
Feature Feature details
Materiaal Kunststof
Nom. diameter 0 mm
UItvoering Gesloten
Diameter 12 - 20 mm
Met kunststofommanteling Nee
UV-bestendig Ja
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Aantal kabels/buizen 1
Soort bevestiging Schroefgat
Geschikt in brandwerend gebied Nee
Met afstand tot de wand Nee
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?