false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

OBO Afstandsklem met sleufopening 19-21mm, St, G

  • OBO Afstandsklem met sleufopening 19-21mm, St, G
OBO Afstandsklem met sleufopening 19-21mm, St, G
Product type: 733 21 G
Lev. nr.: 1361201
Artikelnr: 2700113983
EAN nr: 4012195116110

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,14 100  STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Zadel
Zadel
Feature Feature details
Aantal kabels/buizen 1
Bevestigingswijze Schroefgat
Diameter 19 - 21 mm
Geschikt in brandwerend gebied Ja
Halogeenvrij Nee
Materiaal Staal
Met afstand tot de wand Ja
Met kunststofommanteling Nee
Nom. diameter 20 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Uitvoering Gesloten
UV-bestendig Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen