text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

ABB HAF Centraaldoosdeksel vierkant met haak en steekbare kroonsteen

Merk ABB HAF
Product type: CD/VK
Lev. nr.: 1SPA007161F0175
Artikelnr: 2700100569
EAN nr: 8712507104502

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,03 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Deksel voor dozen voor montage in de wand/plafond
Deksel voor dozen voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Breedte 71 mm
UItvoering Deksel met haak
Lengte 71 mm
Halogeenvrij Ja
Met schroeven Ja
Kleur Wit
Materiaal Kunststof
Diepte 5 mm
Vorm Vierkant
Soort bevestiging Schroefdeksel
Voor doosbreedte 70 mm
Voor dooslengte 70 mm
Verzegelbaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

wat is het maximale gewicht van een lamp, wat het haakje van de centaaldoos deksel kan dragen? 10 kg? 15 kg? 20 kg?

Gevraagd door: Harley
Aan het haakje van de centraaldoos mag maximaal een gewicht van 15 Kilogram hangen.
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2017-11-27

Voor welke doos is deze deksel?

Gevraagd door: Pieter
Deze deksel is te gebruiken voor elke vierkante centraaldoos van het merk ABB-HAF, te herkennen aan de blauwe kleur van deze centraaldoos.
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2017-08-02
  • y_2018, m_1, d_16, h_5CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_2
  • loc_nl_NL, sid_2700100569, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl