false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Brandwerende centraaldoos Vierkant 55mm 8x16mm bodemzijde inclusief de

Product type: BWCV165B
Lev. nr.: 1SPA007112F0420
Artikelnr: 2700116244
EAN nr: 8712507106803

Productomschrijving
Uw prijs
€ 22,28 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst NL
Kortingsgroep 103019
CBS nummer 85389019
UNSPSC nummer 39121303
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 8
Aantal meegeleverde tuiten 0
Achterinvoer Nee
Armatuurhaakbevestiging Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Nee
Beschermingsgraad (IP) IP00
Bouwvorm Centraaldoos
Breedte 70 mm
Buisvergrendeling Ja
Buisvergrendeling optioneel Ja
Dekselbevestiging Geschroefd
Diepte 57 - 57 mm
Functiebehoud E60
Halogeenvrij Ja
Inwendige diepte 55 mm
Kleur Rood
Koppelbaar Nee
Lengte 70 mm
Materiaal Kunststof
Met afscherming Nee
Met nagelstrip Nee
Met schroeven Nee
Montagewijze Hol plafond
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Speciale toepassing Brandbeveiliging
Spruit Dubbele spruit
Transparant deksel Nee
Uitgerust met Geen
Uitvoering Enkel
Verzegelbaar Nee
Voor buisdiameter 16 mm
Voorzien van draaibare ring Nee
Vorm Vierkant
Winddicht Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen