false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB CENTRAALDOOS 60MM DIEP VOOR GIETBOUW 8X16MM+8X19/20MM

Prijspakker
Product type: C60
Lev. nr.: 1SPA007110F0600
Artikelnr: 2850286776
EAN nr: 8712507446930

Productomschrijving
Uw prijs
€ 5,37 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 16
Achterinvoer Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Nee
Beschermingsgraad (IP) IP00
Bouwvorm Centraaldoos
Buisvergrendeling Ja
Buisvergrendeling optioneel Nee
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Diameter 81 mm
Diepte 65 - 65 mm
Functiebehoud Geen
Halogeenvrij Ja
Inwendige diepte 60 mm
Kleur Blauw
Koppelbaar Nee
Materiaal Kunststof
Met afscherming Nee
Met nagelstrip Nee
Met schroeven Nee
Montagewijze Gietbouw
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Speciale toepassing Geen
Spruit Dubbele spruit
Transparant deksel Nee
Uitgerust met Geen
Uitvoering Enkel
Uitvoering deksel Blinddeksel
Verzegelbaar Nee
Voorzien van draaibare ring Nee
Vorm Rond
Winddicht Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen