text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

ABB HAF Grootverpakking Multifunctionele inbouwdoos

Merk ABB HAF
Product type: MD4050-LS
Lev. nr.: 1SPA007120F0115
Artikelnr: 2700119505
EAN nr: 8712507094483

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,23 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 150 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Diepte 52 - 52 mm
Breedte 390 mm
UItvoering Enkel
Lengte 210 mm
Inwendige diepte 50 mm
Behuizingsdoorvoor via trappenmembraam Nee
Koppelbaar Ja
Diameter 76 mm
Behuizingsdoorvoor via buismanchet Ja
Achterinvoer Ja
Met schroeven Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Winddicht Nee
Buisvergrendeling Nee
Buisvergrendeling optioneel Nee
Met nagelstrip Nee
Behuizingsdoorvoor via dichtmembraam Nee
Met afscherming Nee
Verzegelbaar Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Nee
Voorzien van draaibare ring Ja
Halogeenvrij Ja
Aantal invoeren 1
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven
Aantal meegeleverde tuiten 0
Uitgerust met Geen
Functiebehoud Geen
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Speciale toepassing Geen
Materiaal Kunststof
Voor buisdiameter 16/19 mm
Vorm Rond
Beschermingsgraad (IP) IP00
Spruit Tunnelspruit
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Deksel Transparant
Kleur Blauw
Voor aantal inbouwsokkels 1
Armatuurhaakbevestiging Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Kan ik deze inbouwdoos ook per stuk kopen?

Gevraagd door: Joop Hees
Ja, u kunt deze ABB HAF MD4050 Inbouwdoos ook per stuk kopen. U kunt dit artikel vinden onder het artikelnummer 2700119500.
Beantwoord door: Koen van Rexel
Datum plaatsing: 2017-10-12
  • y_2018, m_1, d_21, h_10CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_1
  • loc_nl_NL, sid_2700119505, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl