false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB HOLLEWANDDOOS BRANDWEREND VOOR PERILEX

Product type: HW180-F BW
Lev. nr.: 1SPA007127F0220
Artikelnr: 2850201469
EAN nr: 8712507143624

Productomschrijving
Uw prijs
€ 24,76 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 2
Aantal meegeleverde tuiten 1
Achterinvoer Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Nee
Beschermingsgraad (IP) IP00
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven
Bouwvorm Inbouwdoos (apparaatdoos)
Buisvergrendeling Ja
Buisvergrendeling optioneel Ja
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Diameter 79 mm
Diepte 52 - 52 mm
Functiebehoud E60
Halogeenvrij Ja
Inwendige diepte 50 mm
Kleur Rood
Koppelbaar Nee
Materiaal Kunststof
Met afscherming Nee
Met nagelstrip Nee
Met schroeven Ja
Montagewijze Holle wand
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Speciale toepassing Brandbeveiliging
Spruit Dubbele spruit
Uitgerust met Geen
Uitvoering Perilex
Verzegelbaar Nee
Voor aantal inbouwsokkels 1
Voor buisdiameter 16/19 mm
Voorzien van draaibare ring Nee
Vorm Rond
Winddicht Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen