Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 40,12 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ATTEMA
Attema Kabel-/buisinvoerstuk 1x invoer 16-16mm (set van 10 stuks) 4065
Artikelnr: 2700119311
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Kabel-/buisinvoerstuk 2x invoer 16-16mm 4067 set 10
Artikelnr: 2700119313
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Verhogingsring 4 mm
Artikelnr: 2700119385
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Adapter-koppelstuk inbouwdoos
Artikelnr: 2700119363
Min: 200 STK , besteleenheid 200 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Verhogingsring 6 mm
Artikelnr: 2700119386
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Draairing u40 / u50
Artikelnr: 2700119395
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Inbouwdoos-deksel
Artikelnr: 2700119418
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Afdekplaat rond ø 95 mm wit (ral 9010)
Artikelnr: 2700119409
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Doos voor montage in de wand/plafond | |
Aantal invoeren | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
Aantal polen klem | 0 |
Achterinvoer | Ja |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Nee |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
Diameter | 85 mm |
Functiebehoud | Geen |
Halogeenvrij | Ja |
Inwendige diepte | 50 mm |
Klem met vaste positie | Nee |
Kleur | Grijs |
Koppelbaar | Ja |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Max. aderdoorsnede | 6 mm² |
Met afscherming | Nee |
Met nagelstrip | Nee |
Met schroeven | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Speciale toepassing | Geen |
Spruit | Tunnelspruit |
Transparant deksel | Ja |
Uitgerust met | Geen |
Uitvoering | Enkel |
Uitvoering deksel | Bouwbeschermingsdeksel |
Verzegelbaar | Nee |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Voor buisdiameter | 16 mm |
Voorzien van draaibare ring | Ja |
Vorm | Rond |
Winddicht | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.