false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino BTICINO INBOUWDOOS VIERKANT 2 M

Product type: BT502E
Lev. nr.: BT502E
Artikelnr: 2850310514
EAN nr: 8012199895222

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,49 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 12
Achterinvoer Ja
Armatuurhaakbevestiging Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Ja
Beschermingsgraad (IP) IP00
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Breedte 70.8 mm
Buisvergrendeling Nee
Buisvergrendeling optioneel Nee
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Diepte 50 - 50 mm
Functiebehoud Geen
Geschikt voor kabeldiameter 16 - 19 mm
Halogeenvrij Ja
Inwendige diepte 48 mm
Klem met vaste positie Nee
Kleur Geel
Koppelbaar Nee
Lengte 71 mm
Materiaal Kunststof
Met afscherming Nee
Met nagelstrip Nee
Met schroeven Ja
Montagewijze Schoonmetselwerk
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Speciale toepassing Geen
Spruit Geen
Uitgerust met Geen
Uitvoering Enkel
Uitvoering deksel Geen
Verzegelbaar Nee
Voor aantal inbouwsokkels 1
Voor buisdiameter 20/25 mm
Voorzien van draaibare ring Nee
Vorm Rechthoekig
Winddicht Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen