false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Halox 100 VERHOGINGSRING 50MM

Product type: 1281-50
Lev. nr.: 1281-50
Artikelnr: 2850238576
EAN nr: 4013456546837

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300065
CBS nummer 85472000
UNSPSC nummer 39121303
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal meegeleverde tuiten 0
Armatuurhaakbevestiging Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Nee
Bouwvorm Inbouwdoos (apparaatdoos)
Breedte 250 mm
Buisvergrendeling optioneel Nee
Diameter 250 mm
Diepte 5 - 50 mm
Inwendige diepte 50 mm
Klem met vaste positie Nee
Kleur Grijs
Koppelbaar Nee
Lengte 250 mm
Materiaal Kunststof
Met afscherming Nee
Met nagelstrip Nee
Montagewijze Gietbouw
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Spruit Geen
Transparant deksel Nee
Uitgerust met Geen
Uitvoering Enkel
Uitvoering deksel Geen
Verzegelbaar Nee
Voor buisdiameter 20/25 mm
Voorzien van draaibare ring Nee
Vorm Rond

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen