false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko HYDRO INBOUWKADER ZWART

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 96ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: 761-73000
Lev. nr.: 761-73000
Artikelnr: 2700221697
EAN nr: 5413736306028

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 2
Achterinvoer Ja
Armatuurhaakbevestiging Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven
Bouwvorm Inbouwdoos (apparaatdoos)
Breedte 73 mm
Buisvergrendeling Nee
Buisvergrendeling optioneel Nee
Diameter 69 mm
Diepte 50 - 50 mm
Functiebehoud Geen
Geschikt voor kabeldiameter 16 - 16 mm
Halogeenvrij Ja
Klem met vaste positie Nee
Kleur Zwart
Koppelbaar Nee
Lengte 73 mm
Materiaal Kunststof
Met afscherming Nee
Met nagelstrip Nee
Met schroeven Nee
Montagewijze Schoonmetselwerk
Spruit Geen
Uitgerust met Geen
Uitvoering Enkel
Verzegelbaar Nee
Voor aantal inbouwsokkels 1
Voor buisdiameter 16 mm
Voorzien van draaibare ring Nee
Vorm Rond
Winddicht Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 99ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;