text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Niko Inbouwkader

Merk NIKO
Product type: 700-73000
Lev. nr.: 700-73000
Artikelnr: 2700111077
EAN nr: 5413736277526

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,43 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage in de wand/plafond
Doos voor montage in de wand/plafond
Feature Feature details
Breedte 73 mm
Diepte 50 - 50 mm
UItvoering Enkel
Montagewijze Schoonmetselwerk
Lengte 73 mm
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Ja
Armatuurhaakbevestiging Nee
Verzegelbaar Nee
Klem met vaste positie Nee
Buisvergrendeling optioneel Nee
Behuizingsdoorvoor via dichtmembraam Nee
Met nagelstrip Nee
Met afscherming Nee
Buisvergrendeling Nee
Voorzien van draaibare ring Nee
Behuizingsdoorvoor via trappenmembraam Nee
Koppelbaar Nee
Voor buisdiameter 16 mm
Met schroeven Nee
Behuizingsdoorvoor via buismanchet Nee
Achterinvoer Ja
Diameter 69 mm
Aantal invoeren 2
Deksel Geen
Functiebehoud Geen
Beschermingsgraad (IP) IP55
Spruit Geen
Uitgerust met Geen
Vorm Rond
Max. aderdoorsnede 0 mm²
Aantal polen klem 0
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven
Materiaal Kunststof
Bouwvorm Inbouwdoos (apparaatdoos)
Kleur Grijs
Geschikt voor kabeldiameter 16 - 16 mm
Voor aantal inbouwsokkels 1
Halogeenvrij Ja
Winddicht Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?