Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 35,33 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Deksel 3640 met GST18 connector 2x3-p en 1x4-p gerecycled kunststof
Artikelnr: 2850466744
Min: 5 STK , besteleenheid 5 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB
ABB Hafobox kabel-/buisinvoerstuk 1x invoer 1-16mm 7138.110
Artikelnr: 2700119641
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB
ABB Onderbak 3640 excl.deksel
Artikelnr: 2700119638
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB
ABB Hafobox kabel-/buisinvoerstuk 1x invoer 1-19mm 7138.120
Artikelnr: 2700119643
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB
ABB Hafobox kabel-/buisinvoerstuk 7138.100
Artikelnr: 2700119648
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ABB
ABB Hafobox kabel-/buisinvoerstuk 1x invoer 8-14,5mm 7139.120
Artikelnr: 2700119642
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond | |
Aantal 3 polige connectoren | 2 |
---|---|
Aantal 4 polige connectoren | 1 |
Aantal 5 polige connectoren | 0 |
Aantal contactdozen | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Breedte | 105 mm |
Diepte | 40 mm |
---|---|
Kleur | Grijs |
Lengte | 105 mm |
Met aansluitdraden | Nee |
Uitvoering | Geschikt voor snap-in connector (merkspecifiek) |
Vorm | Vierkant |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.