text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

ABB HAF Onderbak 3640+unive. montageplaat

Merk ABB HAF
Product type: 3640/MP
Lev. nr.: 7130.420
Artikelnr: 2700119651
EAN nr: 8712507040169

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 7,59 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage op de wand/plafond
Doos voor montage op de wand/plafond
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP40
Diepte 45 mm
Lengte 95 mm
Breedte 95 mm
Aantal invoeren 7
Materiaal Kunststof
Montagewijze Op kabelgoot
Type behuizingsdoorvoer Uitbreekpoort
Met afscherming Nee
Verzegelbaar Nee
Weersbestendig Nee
Toepasbaar met giethars Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering Nee
Rijgbaar Nee
Achterinvoer Nee
Giethars meegeleverd Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Uitgerust met Geen
Voor buisdiameter 16/19 mm
Kleur Grijs
Vorm Vierkant
Functiebehoud Geen
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Voor explosieveilige zone stof Geen
Uitvoering deksel Geen
Deksel Geen
Halogeenvrij Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?