false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Attema AK2-S ONDERBAK CENTRAALDOOS

Product type: 2264
Lev. nr.: 2264
Artikelnr: 2850311059
EAN nr: 8712259359205

Productomschrijving
Uw prijs
€ 6,22 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 112004
CBS nummer 3.93E+12
Doos voor montage op de wand/plafond
Doos voor montage op de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 10
Achterinvoer Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Breedte 95 mm
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Diepte 50 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
Functiebehoud Geen
Gebruikstemperatuur -40 - 70 °C
Giethars meegeleverd Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Lengte 120 mm
Materiaal Kunststof
Max. aderdoorsnede 6 mm²
Met afscherming Nee
Montagewijze Op centraaldoos
Nom. isolatiespanning Ui 690 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Rijgbaar Nee
Toepasbaar met giethars Nee
Type behuizingsdoorvoer Uitbreekpoort
Uitgerust met Montageplaat
Verzegelbaar Nee
Voor buisdiameter 16/19 mm
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Vorm Rechthoekig
Weersbestendig Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen