false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino MH LIVING OPBOUWDOOS INBRAAKALARM

Product type: BT502LPA
Lev. nr.: BT502LPA
Artikelnr: 2850310515
EAN nr: 8012199210186

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,36 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 5 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 5 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage op de wand/plafond
Doos voor montage op de wand/plafond
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 83 mm
Dekselbevestiging Geschroefd
Diepte 30 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
Functiebehoud Geen
Giethars meegeleverd Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
Lengte 83 mm
Materiaal Kunststof
Met afscherming Nee
Montagewijze Wand-/plafondmontage
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Rijgbaar Ja
Toepasbaar met giethars Nee
Transparant deksel Nee
Type behuizingsdoorvoer Uitbreekpoort
Uitgerust met Geen
Uitvoering deksel Montagedeksel
Verzegelbaar Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Vorm Vierkant
Weersbestendig Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen