false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino OPBOUWDOOS IDROBOX IP40-2 MODULES HORIZONTAAL

Product type: BT25402
Lev. nr.: BT25402
Artikelnr: 2850310428
EAN nr: 8012199379999

Productomschrijving
Uw prijs
€ 5,24 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 5 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 5 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage op de wand/plafond
Doos voor montage op de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 3
Achterinvoer Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Breedte 76 mm
Dekselbevestiging Geschroefd
Diepte 55 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
Functiebehoud Geen
Gebruikstemperatuur -5 - 50 °C
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Lengte 76 mm
Materiaal Kunststof
Max. aderdoorsnede 2.5 mm²
Met afscherming Nee
Montagewijze Wand-/plafondmontage
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Rijgbaar Nee
Transparant deksel Nee
Type behuizingsdoorvoer Dichtmembraan
Verzegelbaar Nee
Voor buisdiameter 16/19 mm
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Vorm Vierkant
Weersbestendig Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen