
OBO Kabeldoos 2,5mm2 660V, IP54 75x75x36, PE, lichtgrijs, RAL 7035
Product type: A 8
Lev. nr.: 2000016
Artikelnr:
2700114414
EAN nr: 4012195151395
Productomschrijving
A 8
Beschermingsgraad IP55, nom. spanning 400 V, nom. diameter 2,5 mm², 7 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm. Klemdeksel Afmetingen: 75 x 75 x 36.2 mm Binnenwerkse maat: 65x65x32 mm Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap
Product details
Doos voor montage op de wand/plafond
Feature | Feature details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
We hebben alleen nogin voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.
Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?
Toegevoegd aan winkelwagen.
Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.
Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.
Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.
Wilt u doorgaan met deze wijziging?
Bevestig afhalen
Wat is de hart-hart afstand tussen de montagegaten en tussen de kabeldoorvoeren ?
De hart-hart afstand tussen de montagegaten is 79mm en tussen de doorvoeren is de hart-hart afstand 33mm.
Datum plaatsing: 2017-08-15