Gepland onderhoud
In verband met gepland onderhoud is de website onbeschikbaar van vrijdag 21.00 uur tot en met zaterdag 1:00 uur. Onze excuses voor het ongemak.
Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 12,14 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
OBO
OBO aansluitklem voor hoofdkabel 5p 2016185
Artikelnr: 2850069708
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
OBO
OBO Wartelmoer m20 ps lichtgrijs ral 7035
Artikelnr: 2700121153
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
OBO
OBO 106 Wartel M20 Lichtgrijs 9/13mm Kunststof 2035332
Artikelnr: 2700121143
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
OBO
OBO V-TEC Wartel M20 Lichtgrijs 6/13mm Kunststof 2022866
Artikelnr: 2700121863
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
OBO
OBO V-TEC Wartel M20 Lichtgrijs 5/12mm Kunststof 2024880
Artikelnr: 2700121883
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
OBO
OBO Wartelmoer m20 pa lichtgrijs ral 7035
Artikelnr: 2700121873
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
OBO
OBO Steekklem Schroefloze klem 5x2,5mm2 PA lichtgrijs 7035
Artikelnr: 2850224531
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Doos voor montage op de wand/plafond | |
Montagewijze | Wand-/plafondmontage |
---|---|
Kleur | Grijs |
Breedte | 95 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Diepte | 60 mm |
Vorm | Vierkant |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitgerust met | Geen |
Nom. isolatiespanning Ui | 750 V |
Lengte | 95 mm |
Verzegelbaar | Ja |
Functiebehoud | Geen |
Gebruikstemperatuur | -25 - 65 °C |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Aantal invoeren | 7 |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Max. aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Met afscherming | Nee |
Weersbestendig | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Achterinvoer | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Rijgbaar | Ja |
Type behuizingsdoorvoer | Uitbreekpoort |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.