false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

OBO Kabeldoos trekontlastinginvoer Ø 7-20mm, 10mm2 500V, IP30 151x117x67,

Product type: T 100 ZE IP30
Lev. nr.: 2007805
Artikelnr: 2700110255
EAN nr: 4012195615781

Productomschrijving
Uw prijs
€ 5,79 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Doos voor montage op de wand/plafond
Doos voor montage op de wand/plafond
Feature Feature details
Aantal invoeren 10
Achterinvoer Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Breedte 116 mm
Dekselbevestiging Geschroefd
Diepte 67 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
Functiebehoud Geen
Gebruikstemperatuur -5 - 60 °C
Giethars meegeleverd Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Lengte 150 mm
Materiaal Kunststof
Max. aderdoorsnede 10 mm²
Met afscherming Nee
Montagewijze Wand-/plafondmontage
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Rijgbaar Ja
Toepasbaar met giethars Ja
Transparant deksel Nee
Type behuizingsdoorvoer Uitbreekpoort
Uitgerust met Geen
Uitvoering deksel Blinddeksel
Verzegelbaar Ja
Voor buisdiameter 20 mm
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Vorm Rechthoekig
Weersbestendig Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen