false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Inventum Keukenboiler 10 liter 2000w

Product type: EDR 10
Lev. nr.: 40071027
Artikelnr: 2700724303
EAN nr: 8716453000031

Productomschrijving
Uw prijs
€ 297,76 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 301166
CBS nummer 85161019
Boiler elektrisch
Boiler elektrisch
Feature Feature details
Aansluiting koud tapwater Knel-/soldeereind
Aansluiting warm tapwater Knel-/soldeereind
Beschermingsanode Nee
Breedte 280 mm
Capaciteitsprofiel XXS
Diepte 260 mm
Drie fase uitvoering Nee
Duo uitvoering Nee
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 35.1 %
Energie-efficiëntieklasse A
Geschikt voor kokend water Nee
Hoogte 385 mm
Hot fill Nee
KIWA-keur Nee
Materiaal boilervat Koper
Materiaal mantel Kunststof
Max. toelaatbare bedrijfsdruk 8 bar
Met circulatie-aansluiting Nee
Met drukreduceerventiel Nee
Met kraan Nee
Met nachtstroomschakeling Nee
Met reinigingsopening Ja
Met temperatuurindicatie Nee
Met thermometer Nee
Met waterkoeler Nee
Nom. vermogen 2 kW
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C 20 min
Plaatsing horizontaal Nee
Plaatsing verticaal Ja
Plint boiler Nee
Tankinhoud 10 l
Temperatuurbegrenzing Ja
Toepasbaar bij normale waterdruk Ja
Uitvoeringsvorm Onderbouw
Uitwendige buisdiameter koud tapwater 12 mm
Uitwendige buisdiameter warm tapwater 12 mm
Wandopstelling Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen