Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Installatiemateriaal
  3. Heating ventilation airconditioning (HVAC)
  4. Overige HVAC
  5. Infrarood stralingspaneel

Infrarood stralingspaneel Infrarood stralingspaneel (64 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Bescherming (IP) 

Geen resultaten gevonden.

Hoogte 

Geen resultaten gevonden.

Bekijk meer (11)

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 24  van 64 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Herschel Select xls white 275w frameless
HERSCHEL
Herschel Select xls white 275w frameless

ProductypeXLS275-W

Artikelnr.2850401312

Lev. nr.XLS275-W(EU)

ProductypeXLS275-W

Artikelnr.2850401312

Lev. nr.XLS275-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 230,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xls wh 1000w framel
HERSCHEL
Herschel Select xls wh 1000w framel

ProductypeXLS1000-W

Artikelnr.2850401316

Lev. nr.XLS1000-W(EU)

ProductypeXLS1000-W

Artikelnr.2850401316

Lev. nr.XLS1000-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 519,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xls wh 750w frameles
HERSCHEL
Herschel Select xls wh 750w frameles

ProductypeXLS750-W

Artikelnr.2850401315

Lev. nr.XLS750-W(EU)

ProductypeXLS750-W

Artikelnr.2850401315

Lev. nr.XLS750-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 409,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select XLS 350W Frameloos Infraroodpaneel Wit
HERSCHEL
Herschel Select XLS 350W Frameloos Infraroodpaneel Wit

ProductypeXLS350-W

Artikelnr.2850401313

Lev. nr.XLS350-W(EU)

ProductypeXLS350-W

Artikelnr.2850401313

Lev. nr.XLS350-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 249,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xls wh 550w frameles
HERSCHEL
Herschel Select xls wh 550w frameles

ProductypeXLS550-W

Artikelnr.2850401314

Lev. nr.XLS550-W(EU)

ProductypeXLS550-W

Artikelnr.2850401314

Lev. nr.XLS550-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 359,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 1200w dimensions: 120x80cm weight: 15kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 1200w dimensions: 120x80cm weight: 15kg

ProductypeCL-1200

Artikelnr.2850120687

Lev. nr.EU-CL-1200

ProductypeCL-1200

Artikelnr.2850120687

Lev. nr.EU-CL-1200

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 839,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 250w dimensions: 60x30cm weight: 4kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 250w dimensions: 60x30cm weight: 4kg

ProductypeCL-200

Artikelnr.2850120689

Lev. nr.EU-CL-200

ProductypeCL-200

Artikelnr.2850120689

Lev. nr.EU-CL-200

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 335,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 350w dimensions: 90x30cm weight: 5kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 350w dimensions: 90x30cm weight: 5kg

ProductypeCL-300

Artikelnr.2850120690

Lev. nr.EU-CL-300

ProductypeCL-300

Artikelnr.2850120690

Lev. nr.EU-CL-300

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 449,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 820w long dimensions: 170x40cm weight: 10kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 820w long dimensions: 170x40cm weight: 10kg

ProductypeCL-750L

Artikelnr.2850120694

Lev. nr.EU-CL-750L

ProductypeCL-750L

Artikelnr.2850120694

Lev. nr.EU-CL-750L

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 715,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 750w dimensions: 90x70cm weight: 10kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 750w dimensions: 90x70cm weight: 10kg

ProductypeCL-750

Artikelnr.2850120693

Lev. nr.EU-CL-750

ProductypeCL-750

Artikelnr.2850120693

Lev. nr.EU-CL-750

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 695,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 420w dimensions: 60x60cm weight: 6kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 420w dimensions: 60x60cm weight: 6kg

ProductypeCL-400

Artikelnr.2850120691

Lev. nr.EU-CL-400

ProductypeCL-400

Artikelnr.2850120691

Lev. nr.EU-CL-400

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 459,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 900w dimensions: 100x80cm weight: 12kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 900w dimensions: 100x80cm weight: 12kg

ProductypeCL-900

Artikelnr.2850120695

Lev. nr.EU-CL-900

ProductypeCL-900

Artikelnr.2850120695

Lev. nr.EU-CL-900

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 749,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 550w dimensions: 80x60cm weight: 8kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 550w dimensions: 80x60cm weight: 8kg

ProductypeCL-500

Artikelnr.2850120692

Lev. nr.EU-CL-500

ProductypeCL-500

Artikelnr.2850120692

Lev. nr.EU-CL-500

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 549,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xl glass black 500 w-frameless dimensions: 60x100x2,5cm weight: 14,5kg
HERSCHEL
Herschel Select xl glass black 500 w-frameless dimensions: 60x100x2,5cm weight: 14,5kg

ProductypeHS500-GB

Artikelnr.2850120702

Lev. nr.HS500-GB(EU)

ProductypeHS500-GB

Artikelnr.2850120702

Lev. nr.HS500-GB(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 419,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xl glass white 500 w-frameless dimensions: 60x100x2,5cm weight: 14,5kg
HERSCHEL
Herschel Select xl glass white 500 w-frameless dimensions: 60x100x2,5cm weight: 14,5kg

ProductypeHS500-GW

Artikelnr.2850120703

Lev. nr.HS500-GW(EU)

ProductypeHS500-GW

Artikelnr.2850120703

Lev. nr.HS500-GW(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 419,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Advantage ir3 1950w black dimensions: 76x10x17cm weight: 4,4kg
HERSCHEL
Herschel Advantage ir3 1950w black dimensions: 76x10x17cm weight: 4,4kg

ProductypeIR3-1950B

Artikelnr.2850120713

Lev. nr.IR3-1950B

ProductypeIR3-1950B

Artikelnr.2850120713

Lev. nr.IR3-1950B

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 365,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select white 700w-with frame dimensions: 119,5x59,5x2,5cm weight: 8kg
HERSCHEL
Herschel Select white 700w-with frame dimensions: 119,5x59,5x2,5cm weight: 8kg

ProductypeHS700-W

Artikelnr.2850120709

Lev. nr.HS700-W(EU)

ProductypeHS700-W

Artikelnr.2850120709

Lev. nr.HS700-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 299,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Advantage ir2 1300w black dimensions: 51x10x17cm weight: 3,4kg
HERSCHEL
Herschel Advantage ir2 1300w black dimensions: 51x10x17cm weight: 3,4kg

ProductypeIR2-1300B

Artikelnr.2850120711

Lev. nr.IR2-1300B

ProductypeIR2-1300B

Artikelnr.2850120711

Lev. nr.IR2-1300B

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 335,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Inspire white 1250w long dimensions: 160x60cm weight: 15kg
HERSCHEL
Herschel Inspire white 1250w long dimensions: 160x60cm weight: 15kg

ProductypeCL-1200L

Artikelnr.2850120688

Lev. nr.EU-CL-1200L

ProductypeCL-1200L

Artikelnr.2850120688

Lev. nr.EU-CL-1200L

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 869,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xl white 1000w-frameless (wall only) dimensions: 120x85x2,5cm weight: 16kg
HERSCHEL
Herschel Select xl white 1000w-frameless (wall only) dimensions: 120x85x2,5cm weight: 16kg

ProductypeXL-HS1000-W

Artikelnr.2850120734

Lev. nr.XL-HS1000-W(EU)

ProductypeXL-HS1000-W

Artikelnr.2850120734

Lev. nr.XL-HS1000-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 529,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xl white 600w-frameless dimensions: 100x65x2,5cm weight: 11kg
HERSCHEL
Herschel Select xl white 600w-frameless dimensions: 100x65x2,5cm weight: 11kg

ProductypeXL-HS600-W

Artikelnr.2850120737

Lev. nr.XL-HS600-W(EU)

ProductypeXL-HS600-W

Artikelnr.2850120737

Lev. nr.XL-HS600-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 389,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xl white 850w-frameless (ceiling only) dimensions: 120x85x2,5cm weight: 16kg
HERSCHEL
Herschel Select xl white 850w-frameless (ceiling only) dimensions: 120x85x2,5cm weight: 16kg

ProductypeXL-HS850-W

Artikelnr.2850120738

Lev. nr.XL-HS850-W(EU)

ProductypeXL-HS850-W

Artikelnr.2850120738

Lev. nr.XL-HS850-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 529,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Select xl white 250w-frameless dimensions: 30x90x2,5cm weight: 5kg
HERSCHEL
Herschel Select xl white 250w-frameless dimensions: 30x90x2,5cm weight: 5kg

ProductypeXL-HS250-W

Artikelnr.2850120735

Lev. nr.XL-HS250-W(EU)

ProductypeXL-HS250-W

Artikelnr.2850120735

Lev. nr.XL-HS250-W(EU)

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 279,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Etherma LAVA DESK 2.0 BUREAU INFRAROODVERWARMING WIT 70X28CM 80W 230V
ETHERMA
Etherma LAVA DESK 2.0 BUREAU INFRAROODVERWARMING WIT 70X28CM 80W 230V

ProductypeLAVA2-DESK-120

Artikelnr.2850427984

Lev. nr.40892

ProductypeLAVA2-DESK-120

Artikelnr.2850427984

Lev. nr.40892

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 209,09 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 24  van 64 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next