false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Newlec 826000 FTC-CONTROL

Product type: HDH7
Lev. nr.: 1244-826000
Artikelnr: 2700118615
EAN nr: 8713473022142

Productomschrijving
Uw prijs
€ 108,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Ruimteklokthermostaat
Ruimteklokthermostaat
Feature Feature details
Aansluiting Tweedraads
Aantal schakelprogramma's 1
Aantal uitgangen koeling 0
Aantal uitgangen verwarming 1
Beschermingsgraad (IP) IP44
Differentie verstelbaar Nee
Explosieveilig Nee
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater Nee
Kleur Crème-wit
Kloktype Dagklok
Koelen Nee
Meetbereik 5 - 40 °C
Met display Ja
Met ontvanger Nee
Met tapwaterschakeling Nee
Met thermische terugkoppeling Nee
Opnemer extern Ja
Optimalisering Nee
Overwerkschakelaar Nee
RAL-nummer 9001
Temperatuur afleesbaar Ja
Type contact Elektronisch
Type opnemer Bimetaal
Type voeding 230 V
Uitvoering Aan/Uit
Uitvoering klok Digitaal
Verwarmen Ja
Weersafhankelijke regeling Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen