false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko DIGITALE KLOKTHERMOSTAAT

Product type: 123-88103
Lev. nr.: 123-88103
Artikelnr: 2850202834
EAN nr: 5413736345379

Productomschrijving
Uw prijs
€ 178,12 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 139004
CBS nummer 91070000
UNSPSC nummer 39120000
Ruimteklokthermostaat
Ruimteklokthermostaat
Feature Feature details
Aansluiting Tweedraads
Aantal schakelprogramma's 3
Aantal uitgangen koeling 0
Aantal uitgangen verwarming 1
Bediening Touchscreen
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 71 mm
Diepte 40 mm
Differentie verstelbaar Ja
Explosieveilig Nee
Hoogte 71 mm
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater Nee
Kleur Brons
Kloktype Dagklok
Koelen Nee
Max. contactbelasting 1 A
Max. spanning contacten 230 V
Meetbereik 0 - 40 °C
Met display Ja
Met ontvanger Nee
Met tapwaterschakeling Nee
Met thermische terugkoppeling Nee
Opnemer extern Nee
Optimalisering Nee
Overwerkschakelaar Nee
Temperatuur afleesbaar Ja
Type contact Elektronisch
Type voeding 230 V
Uitvoering Merkgebonden
Uitvoering klok Digitaal
Verwarmen Ja
Weersafhankelijke regeling Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen