false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Itho Daalderop Geluiddempende flexibele slang diameter 102 mm, lengte 100 c

Product type: FGD102-100
Lev. nr.: 591-1210
Artikelnr: 2700191411
EAN nr: 8712922101742

Productomschrijving
Uw prijs
€ 34,86 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Geluiddemper rond luchtkanaal
Geluiddemper rond luchtkanaal
Feature Feature details
Aansluiting 1 Steekeind
Aansluiting 2 Steekeind
Dampremmende laag Ja
Demping 1000 Hz 34 dB
Demping 125 Hz 11 dB
Demping 2000 Hz 37 dB
Demping 250 Hz 30 dB
Demping 4000 Hz 43 dB
Demping 500 Hz 36 dB
Flexibel Nee
Inwendige diameter 102 mm
Met geweven afschermdoek Nee
Met kern/kegel Nee
Met voorgemonteerde afdichting Nee
Soort isolatiemateriaal Glaswol
Werkende lengte 1000 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen