false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Watts Keerklep ps l= 128 aftap+contr.28mm soldeer k

Product type: 0534720
Lev. nr.: 0534720
Artikelnr: 2850347509
EAN nr: 3660770746965

Productomschrijving
Uw prijs
€ 66,13 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Terugslagklep
Terugslagklep
Feature Feature details
Aansluitingen Buitendraad gas conisch (BSPT)
Beveiligingsklasse EA
Druktrap klasse artikel PN 10
FM keur Nee
Geruisarm Ja
Hoek van terugslagklep 180 °
KIWA-keur Ja
Klepvorm Membraanterugslagklep
Kwaliteitsklasse Messing ontzinkingsarm
LPCB keur Nee
Materiaal huis Messing
Max. mediumtemperatuur (continu) 65 °C
Max. werkdruk bij 20°C 10 bar
Met contragewicht Nee
Met sluitveer Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) 1 °C
Nom. binnendiameter DN 25
Toegestaan door NCP Nee
ULC keur Nee
UL-keur Nee
VdS keur Nee
Werkende lengte aansluiting 1 128 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen