false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Itho Daalderop Kunststof afzuigventiel 100 mm RAL 9002-grijswit

Product type: KLV100-G
Lev. nr.: 302-1105
Artikelnr: 2700194653
EAN nr: 8712922193433

Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,92 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Ventilatieventiel
Ventilatieventiel
Feature Feature details
2 standen instelling Nee
Afvoerventiel Ja
Frontbreedte 145 mm
Frontdiameter 145 mm
Frontlengte 145 mm
Hoog inducerend Nee
Inbouwdiepte 46 mm
Inbouwring Klemveer
Kleur Grijs
Materiaal Kunststof
Met filter Nee
Met volume-instelling Nee
Nom. kanaaldiameter aansluiting 100 mm
RAL-nummer 9002
Toevoerventiel Nee
Uitblaaspatroon beperkt Nee
Vorm Rond
Zelfregelend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen