false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Xpelair Vaste Verwarming & Airco 2,7kW

Product type: WHP245N
Lev. nr.: X92724AA
Artikelnr: 2850179229
EAN nr: 5013562927246

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.234,73 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Airco splitsysteem - binnenunit (verdamper)
Airco splitsysteem - binnenunit (verdamper)
Feature Feature details
Aansluitspanning 230 V
Aantal ventilatiesnelheden 3
Afzekering (traag) 6.4 A
Binnenunit met buitenluchtaansluiting Nee
Breedte binnenunit 526 mm
Diepte binnenunit 229 ml
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen 29.5 - 38.5 dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen 29.5 - 38.5 dB(A)
Hoogte binnenunit 902 mm
Inverter gestuurd Nee
Kleur binnenunit Wit
Koelcapaciteit 2.7 kW
Luchtdebiet koelen 360 - 490 m³/h
Luchtdebiet verwarmen 330 - 450 m³/h
Met afstandsbediening Ja
Met draadloze afstandsbediening Ja
Met geurfilter Ja
Met klokprogramma/timer Ja
Met luchtzuiveringsfilter Ja
Model (binnenunit) Wand (laag)
Ontvochtigingscapaciteit 1.1 l/h
Type expansie Binnen
Type koudemiddel R-410A
Uitvoering Single-split/multi-split
Uitwendige buisdiameter condensafvoer 10 mm
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding 202 mm
Uitwendige buisdiameter zuigleiding 202 mm
Verwarmingscapaciteit 2.7 kW
VRF-uitvoering Nee
Werkingsprincipe Koelen en verwarmen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen