false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Soler & Palau CAB-400 ECOWATT

Product type: CAB400
Lev. nr.: 5113864300
Artikelnr: 2700350141
EAN nr: 8413893702043

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.670,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Boxventilator
Boxventilator
Feature Feature details
2 toeren motor Nee
Aansluiting Flens
Aansluitspanning 230 V
Beschermingsgraad (IP) IP44
Breedte 660 mm
Druk 2 150 Pa
Druk 3 490 Pa
Elektrische aansluiting Aansluitklemmen
Gelijkstroommotor Nee
Geschikt voor elektronische regeling Ja
Geschikt voor frequentieregeling Nee
Geschikt voor traforegeling Ja
Geschikt voor zwakstroomregeling Nee
Hoogte 513 mm
Indirecte aandrijving Nee
Kanaaldiameter aanzuig 400 mm
Kanaaldiameter uitblaas 400 mm
Lengte 600 mm
Luchthoeveelheid bij druk 2 3500 m³/h
Luchthoeveelheid bij druk 3 471 m³/h
Luchthoeveelheid onbelast 4000 m³/h
Materiaal behuizing Staal behandeld
Max. luchttemperatuur 40 °C
Met thermische beveiliging Ja
Opgenomen vermogen 1.1 kW

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen