false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Soler & Palau TD250/100 SILENT

Product type: TD250/100 SILENT
Lev. nr.: 5211360600
Artikelnr: 2700194106
EAN nr: 8413893376589

Productomschrijving
Uw prijs
€ 250,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Buisventilator
Buisventilator
Feature Feature details
2 toeren motor Ja
Aansluiting Kanaaleind
Aansluitspanning 230 V
Beschermingsgraad (IP) IP44
Diameter huis 252 mm
Druk 2 40 Pa
Druk 3 180 Pa
Elektrische aansluiting Aansluitklemmen
Gelijkstroommotor Nee
Geschikt voor elektronische regeling Ja
Geschikt voor frequentieregeling Nee
Geschikt voor traforegeling Ja
Geschikt voor zwakstroomregeling Nee
Indirecte aandrijving Nee
Kanaaldiameter 97 mm
Lengte 575 mm
Luchthoeveelheid bij druk 2 190 m³/h
Luchthoeveelheid bij druk 3 90 m³/h
Luchthoeveelheid onbelast 240 m³/h
Materiaal behuizing Kunststof
Max. luchttemperatuur 40 °C
Met thermische beveiliging Ja
Opgenomen vermogen 0.024 kW
Poolomschakelbaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen